TCI D-2-Aminoadipic Acid

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
AppearanceWhite to Light yellow powder to crystal
MDL NumberMFCD00063118
Melting Point (°C)187
Molecular Formula/Molecular WeightC6H11NO4 =161.16
NMRConfirm to Structure
Physical State (20°C)Solid
PubChem Substance ID87560675
Purity (GC)min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration)min. 95.0 %
Purity/Analysis Method>95.0% (GC) (T)
Reaxys Registry Number1724347
Size (g)5
Specific Rotation-24° (C=1,6mol/L HCl)
Specific Rotation [a]20/D-20.0 to -27.0 deg (C=1, 6mol/L HCl)
Storage TemperatureRoom Temperature (Recommended in a cool and dark place, <15°C)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan