TCI Crocin (Gardenia Fruits Extract)

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Absorbances140 to 170 (EtOH (50%), 435.0 to 445.0 nm) (E1%1cm)
AppearanceLight yellow to Brown powder to crystal
Condition to AvoidLight Sensitive
Drying Lossmax. 10.0 %
Lambda Maximum (nm)435.0 to 445.0 (EtOH (50%))
MDL NumberMFCD00017495
Maximum Absorption Wavelength (nm)440 (EtOH (50vol%))
Merck Index (14)2589
Molecular Formula/Molecular WeightC44H64O24 =976.97
Physical State (20°C)Solid
PubChem Substance ID87566524
Purity (HPLC)multi component mixture
Reaxys Registry Number6473367
Size (g)25
Storage TemperatureRoom Temperature (Recommended in a cool and dark place, <15°C)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan