TCI 4-Nitroquinoline N-Oxide

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
AppearanceLight yellow to Brown powder to crystal
Condition to AvoidLight Sensitive
MDL NumberMFCD00006738
Melting Point (°C)156
Molecular Formula/Molecular WeightC9H6N2O3 =190.16
Physical State (20°C)Solid
PubChem Substance ID87573611
Purity (HPLC)min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration)min. 98.0 %
Purity/Analysis Method>98.0% (T) (HPLC)
Reaxys Registry Number165756
SDBS (AIST Spectral DB)5020
Size (g)1
Solubility in Hot AcetoneVery Faint Turbidity
Storage TemperatureRoom Temperature (Recommended in a cool and dark place, <15°C)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan