TCI 4-(Aminomethyl)-2-Methoxyphenol Hydrochloride

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
AppearanceWhite to Almost white powder to crystal
MDL NumberMFCD00012864
Melting Point (°C)220
Molecular Formula/Molecular WeightC8H11NO2·HCl =189.64
NMRConfirm to Structure
Physical State (20°C)Solid
PubChem Substance ID125307470
Purity (HPLC)min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen)min. 98.0 %
Purity/Analysis Method>98.0% (HPLC) (N)
Reaxys Registry Number3915418
Size (g)5
Storage TemperatureRoom Temperature (Recommended in a cool and dark place, <15°C)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan