TCI 2-Methyl-1,4-naphthoquinone

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
AppearanceLight yellow to Yellow to Green powder to crystal
Condition to AvoidLight Sensitive
MDL NumberMFCD00001681
Melting Point (°C)105.0 to 108.0
Merck Index (14)5831
Molecular Formula/Molecular WeightC11H8O2 =172.18
Physical State (20°C)Solid
PubChem Substance ID87572439
Purity (Cerium Redox Method)min. 98.0 %
Purity (HPLC)min. 98.0 area%
Purity/Analysis Method>98.0% (T) (HPLC)
Reaxys Registry Number1908453
SDBS (AIST Spectral DB)2623
Size (g)2
Solubility in TolueneAlmost Transparency
Storage TemperatureRoom Temperature (Recommended in a cool and dark place, <15°C)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan