TCI 2.5-Dihydroxyacetophenone

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
AppearanceWhite to Almost white powder to crystal
MDL NumberMFCD00003613
Melting Point (°C)148.0 to 152.0
Merck Index (14)2871
Molecular Formula/Molecular WeightC19H28O2 =288.43
NMRConfirm to Structure
Physical State (20°C)Solid
PubChem Substance ID87566797
Purity (GC)min. 99.0 %
Purity/Analysis Method>99.0% (GC)
Reaxys Registry Number2058110
SDBS (AIST Spectral DB)10949
Size (g)1
Solubility in EtOHAlmost Transparency
Specific Rotation12° (C=2,EtOH)
Specific Rotation [a]20/D+11.5 to +13.5 deg (C=2, EtOH)
Storage TemperatureRoom Temperature (Recommended in a cool and dark place, <15°C)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan