TCI 1-Hexadecanethiol

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
AppearanceWhite or Colorless powder to lump to clear liquid
Boiling Point (°C)287
Flash Point (°C)136
MDL NumberMFCD00008998
Melting Point (°C)17
Molecular Formula/Molecular WeightC16H34 =226.45
NMRConfirm to Structure
Physical State (20°C)Liquid
PubChem Substance ID87575812
Purity (GC)min. 99.5 %
Purity/Analysis Method>99.5% (GC)
Reaxys Registry Number1736592
Refractive Index1.43
Size (ml)5
Solubility (Soluble in)Ether, Alcohol, Acetone
Solubility in WaterInsoluble
Specific Gravity (20/20)0.77
Storage TemperatureRoom Temperature (Recommended in a cool and dark place, <15°C)
TypeStandard Material for GC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan