SUPERFIRE Rechargeable Flashlight

Sebelum PPN:
Rp95.900
Spesifikasi
BatteryBuilt-in 18650 battery/800mAh
Battery Capacity (mAh)800
Brightness (Lm)135
ChargingMicro USB
Distance (m)165
ModesStrong light-low light- strobe-SOS
Power (W)2
Runtime (hour)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Include in package|
1 x flashlight
1 x Built-in 18650 battery/800mAh
1 x USB cable for charging

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan