Lefoo Temperature and Humidity Transmitter

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Accuracy (°C)Digital: ±0.3 @ 0 to 60°C; Thermal Resistance: ±0.2 to 0.4 @ 25°C
Load/Output Load Voltage Output (kΩ)≤250 (Current Type); ≥2 (Voltage Type)
Measuring Range (%RH)0 to 100
Measuring Range (°C)0 to 50 / -20 to 60
Operating Humidity (%RH)5 to 95, Non-Condensing
Operating Temperature (°C)-20 to 60
Output4 to 20 mA / 0 to 10 VDC / RS485 Modbus
Response Time (s)≤10 (20°C, slow flow air)
SensorDigital or thermal resistance

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan