FIORENTINI Battery Powered Backpack Vacuum Cleaner

Sebelum PPN:
Rp47.999.900
Spesifikasi
Air Flow Rate (m³/hour)115
Diameter (mm)220
Height (mm)650
Lithium Battery2x 25V 4.9 Ah
Motor Power (W)300
Noise Level (dB)65
Paper Bag Capacity (L)7
Tank Capacity (L)9.5
Waterlift (mbar)185 (Vacuum Suction)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan