Samsung Smart TV OLED 4K S85F

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
Dolby AtmosYes
Frequency (Hz)50/60
HDR (High Dynamic Range)OLED HDR
Maximum Power Consumption (W)330
Operating SystemTizen Smart TV
Picture EngineNQ4 AI Gen2 Processor
Power SupplyAC 100-240 V
Refresh Rate (Hz)100
Resolution4K (3840x2160)
Screen Size (inch)65
Set Size with Stand (WxHxD) (mm)1446.6x897.8x263.3
Set Size without Stand (WxHxD) (mm)1446.6x829.7x33.9
Sound Output RMS (W)20
Speaker Type2 CH

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan