KRISBOW Wet And Dry Vacuum Cleaner

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
Airflow (m³/minute)1.1 ±0.15
Frequency (Hz)50 / 60
Noise Level (dB(A))≤ 80
Power Consumption (W)400
Suction Power (Kpa)≥ 10.0
Voltage (V)220 to 240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Low Noise
Low Consumption Energy
Blower Function
Strong Suction

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan