Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
Capacity (L)545
Fire Resistant30 Minutes (at 760 Celsius)
Inside Dimension (HxWxD)(mm)1430x794x480
Outside Dimension (HxWxD)(mm)1500x864x700

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- Programmable Digital Lock
- Override Access Keys (2 Included)
- Locking Storage Box
- 3 Live & 3 Dead Steel 1inch Locking Bolts
- Carpeted Interior & Floor
- Spindle Handle
- Pre-Drilled Holes & Mounting Kit Included
- Scratch Resistant Powder Coat Finish
Kegunaan
Cocok untuk senjata

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan