Tungaloy Turning Insert XOMU Series

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Applicable MaterialSteel; Stainless Steel; Cast Iron; Hard Materials; Aluminum/Non-Ferrous Materials; Super-Alloys/Titanium
ApplicationInserts; Multi Functional tools
Body MaterialCarbide
CoatingTiAlN
Cutting Edge Length (mm)12.8
Cutting Edge MaterialCarbide
GradeAH725
Insert Thickness (mm)4.76
Item CodeTUN6934554
Manufacturer Code6934554
Measurement TypeMetric
UNSPSC23242105
UnitsM

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan