Tungaloy Turning Insert TNGA Series

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Applicable MaterialHard Materials
ApplicationInserts for turning & grooving
Body MaterialCarbide
CoatingTiN
Corner Radius (mm)0.8
Cutting Edge MaterialPCBN
GradeBHN320
Inscribed Circle Diameter (mm)9.525
Insert Included Angle (°)60
Insert Thickness (mm)4.76
Item CodeNTK7917140
Manufacturer Code7917140
Measurement TypeMetric
UnitsM

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan