Solis Go Modem Wifi Hotspot & Power Bank

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
4G AntennaMIMO 2 × 2
Battery Capacity (mAh)8000
ChipsetMediaTek MT8766, Quad-Core 2.0 GHz
ColorBlack
Dimensions (mm)150×67×17.5
Input (V/A)5 / 2
MaterialABS + PC Plastic
Operating SystemAndroid 10
Output (V/A)5 / 1
Power OutUSB-C Cable, Lightning Cable
RAM (Gb)1
Storage (Gb)8
Wi-Fi2.4 GHz 802.11b/g/n; 5 GHz 802.11a/n/ac

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan