Kitz Three Way Valve Series

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Handle Length D (mm)80
Height (mm)44
MaterialBrass (C3771)
Maximum Pressure (MPa)2.75 (-20 to 38°C water, oil, gas)
Nominal Diameter (mm)21.7
Nominal Diameter A15
Nominal Diameter B1/2
Overall Length (mm)67

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For piping systems handling water, oil, and gas. (Not suitable for flammable or toxic gases.)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan