Kitz Stainless Steel Gate Valve

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Handle Diameter D (mm)70
Height (mm)96
MaterialStainless steel (SCS13A)
Maximum Pressure (MPa)1.4 (static water 120°C or less)
Nominal Diameter (mm)21.7
Nominal Diameter A15
Nominal Diameter B1/2
Overall Length (mm)54
StandardRoHS2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For use with still water, oil, non-flammable gases, air, and steam.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan