Nitoms Dehumidifying Stick

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Case MaterialPolyethylene
Dehumidification Capacity (mL)270
Desiccant MaterialProtective film PET moisture absorption pack PE/PA/Calcium chloride
Height (mm)60
Length (mm)270
Width (mm)55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Because it's a rod-shaped type, you can set it up without taking the items out.
- It rapidly dehumidifies a wide area.
- Refilling is also easy.
Use
Dehumidifier (refillable).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan