Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Number of Layer | 4 (per sheet) |
|---|---|
| Number of Sheets | 512 |
| Quantity per pack | 10 |
| Texture | Smooth & Soft |
| Variant | Sakura (Scented Core) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
New! Paseo Royal Bathroom Roll 10R Sakura Scented Core 4 Ply – 512 Sheets
Tisu Toilet Premium dengan Aroma Sakura yang Elegan
Hadir dengan inovasi terbaru, Paseo Royal Bathroom Roll Scented Core Sakura memberikan pengalaman berbeda dalam menjaga kebersihan. Dilengkapi aroma sakura lembut pada core (inti roll), tisu ini menghadirkan sensasi wangi yang menyegarkan di setiap penggunaan.
Dengan 4 lapisan (4 ply), tisu lebih tebal, kuat, namun tetap lembut di kulit, memberikan kenyamanan maksimal untuk seluruh keluarga.
Tisu Toilet Premium dengan Aroma Sakura yang Elegan
Hadir dengan inovasi terbaru, Paseo Royal Bathroom Roll Scented Core Sakura memberikan pengalaman berbeda dalam menjaga kebersihan. Dilengkapi aroma sakura lembut pada core (inti roll), tisu ini menghadirkan sensasi wangi yang menyegarkan di setiap penggunaan.
Dengan 4 lapisan (4 ply), tisu lebih tebal, kuat, namun tetap lembut di kulit, memberikan kenyamanan maksimal untuk seluruh keluarga.
Fitur
Keunggulan Produk:- Scented Core Sakura – Aroma bunga sakura yang lembut & menyegarkan
- 4 Ply Premium – Lebih tebal, kuat, dan tidak mudah sobek
- Extra Soft Texture – Lembut di kulit, nyaman digunakan
- Higienis & Berkualitas – Aman untuk kebutuhan sehari-hari
- Isi 10 Roll (10R) – Praktis & ekonomis untuk stok rumah
Kegunaan
- Kebutuhan kamar mandi sehari-hari- Rumah tangga & keluarga
- Kantor, hotel, dan tempat usaha
- Memberikan kesan bersih & wangi di toilet
- Nikmati kenyamanan ekstra dengan sentuhan wangi elegan dari Paseo Royal Bathroom Roll Sakura 4 Ply—pilihan tepat untuk kebersihan yang lebih premium setiap hari.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
