King Manufacturing [Scientific Research and Development Supplies] Soflon tube MS-II

Sebelum PPN:
Rp4.399.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
HardnessA67
Heat Resistance Temperature (°C)120
Length (m)5
MaterialCFC tube
Tensile Strength (MPa)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A tube with excellent transparency, flexibility, and chemical resistance. It is a type that suppresses the sticking of the inner surface.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan