New-Era Standard micro cylinder, inner diameter Φ16mm, stroke 10mm, retractable single-acting clevis type, CS03R-16-PRS-10 series

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp1.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a micro-cylinder with a retractable, single-acting clevis.
Feature
Specification
*Stroke (mm): 10 *Tube inner diameter (DIA): 16 *Lead wire length (m): 1 *Material/Finish: Body: Aluminum alloy *Code number: 407-5332

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan