New-Era Standard Micro Cylinder, Inner Diameter Φ10mm, Stroke 75mm, Double-Acting Clevis Type, CS03R-10-PD-75 Series

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp1.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard micro cylinder double acting clevis type.
Feature
Specification
*Stroke (mm): 75 *Tube inner diameter (DIA): 10 *Lead wire length (m): 1 *Material/Finish: Body: Aluminum alloy *Code number: 406-8798

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan