New-Era Standard micro cylinder, inner diameter Φ10mm, stroke 30mm, single-acting extrusion clevis type, CS03R-10-PFS-30 series

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp1.799.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a standard micro cylinder extrusion single-acting clevis type.
Feature
Specification
*Stroke (mm): 30 *Tube inner diameter (DIA): 10 *Lead wire length (m): 3 *Material/Finish: Body: Aluminum alloy *Code number: 407-9325

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan