New-Era Standard Micro Cylinder, Inner Diameter Φ10mm, Stroke 20mm, Retractable Single-Acting Basic Type, CS03R-10-NRS-20 Series

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is the basic type of standard micro cylinder with single-acting retraction.
Feature
Specification
*Stroke (mm): 20 *Tube inner diameter (DIA): 10 *Lead wire length (m): 1 *Material/Finish: Body: Aluminum alloy *Code number: 407-6646

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan