New-Era Standard micro cylinder, inner diameter Φ10mm, stroke 15mm, double-acting standard type, CS03R-10-ND-15-ZC series

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp1.799.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard micro cylinder, double acting type.
Feature
Specification
*Stroke (mm): 15 *Tube inner diameter (DIA): 10 *Lead wire length (m): 3 *Material/Finish: Body: Aluminum alloy *Code number: 405-9811

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan