FESTO Mounting bracket

Sebelum PPN:
Rp639.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Festo foot mounting HZS-32 (for DZH cylinders) is narrow. It has low corrosion stress, corrosion resistance CRC 1. Thread size: 32 Assembly position: any Product weight: 114 g Material mounting steel
Feature
Specification
*Manufacturer series: HZS-32*Match to inner diameter size: 32mm*Code number: 203-0875

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan