FESTO Flanges

Sebelum PPN:
Rp489.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo flange mounting FBN-32 is corrosion resistant CRC 1 with low corrosion stress for DSNU and ESNU cylinders. Thread size: 32 Product weight: 103 g Material Copper and PTFE free, RoHS compliant (as of October 2022) Material Mounting (steel, zinc plated)
Feature
Specification
*Manufacturer series: FBN-32*Match to inner diameter size: 32mm*Code number: 203-0785

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan