FESTO Flanges

Sebelum PPN:
Rp539.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo flange mounting FBN-40 is corrosion resistant CRC 1 with low corrosion stress for DSNU / ESNU cylinders. Thread size: 40 Product weight: 191 g Material Copper and PTFE free, RoHS compliant (as of October 2022) Material Mounting (steel, zinc plated)
Feature
Specification
*Manufacturer series: FBN-40*Match to inner diameter size: 40mm*Code number: 203-0876

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan