FESTO Electric Linear Actuator

Sebelum PPN:
Rp119.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo EGSL series mini slides feature a recirculating ball bearing spindle design structure for proximity sensors. The mini slides run parallel in Z direction 0.04mm. Size: 75 Parallelism: 0.05mm Backlash=50<μm
Feature
Specification
*Actuator type: Rod*Maximum load: 14kg*Code number: 202-9678

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan