Sebelum PPN:
Rp4.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo clevis foot LSN-63 is corrosion resistant CRC 1 with low corrosion stress. Thread size 63 Ambient temperature range: -40 → 120 °C Product weight: 471 g Material Copper and PTFE free, RoHS compliant (as of October 2022)
Feature
Specification
*Manufacturer series: LSN-63*Match to inner diameter size: 63mm*Code number: 203-0911

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan