Sebelum PPN:
Rp3.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo clevis foot LSNG-40 with spherical bearing. Corrosion resistance classification CRC 2 is medium corrosion stress. Thread size: 40 Based on standard VDMA 24562 Ambient temperature range: -40 → 150 °C Product weight: 228 g
Feature
Specification
*Manufacturer series: LSNG-40*Match to inner diameter size: 40mm*Code number: 203-0907

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan