Sebelum PPN:
Rp12.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo clevis foot LSNSG-125 (with spherical bearing). Corrosion resistant CRC 1 with low corrosion stress. Thread size 125 Ambient temperature range: -40 → 150 °C Product weight: 1960 g Material
RoHS compliant (as of October 2022)
Feature
Specification
*Manufacturer series: LSNSG-125*Match to inner diameter size: 125mm*Code number: 203-0909

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan