Sebelum PPN:
Rp5.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo clevis foot LSN-80 is corrosion resistant CRC 1 with low corrosion stress. Thread size: 80 Ambient temperature range: -40 → 120 °C Product weight: 753 g Material Copper and PTFE free, RoHS compliant (as of October 2022)
Feature
Specification
*Manufacturer series: LSN-80 *Match to inner diameter size: 80mm *Code number: 203-0906

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan