Sebelum PPN:
Rp6.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo clevis foot LSNG-100 is corrosion resistant CRC 1 with low corrosion stress. Thread size: 100 Based on standard VDMA 24562 Ambient temperature range: -40 → 150 °C Product weight: 1358 g
Feature
Specification
*Manufacturer series: LSNG-100*Match to inner diameter size: 100mm*Code number: 203-0916

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan