Sebelum PPN:
Rp5.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Festo clevis foot LN-125 for mounting Festo swivels on cylinders DNC, DNGU, DNGUT, DNU, AEU, ADVU, ADVUP, ADVUP. Corrosion resistant CRC 1 with low corrosion stress. Thread size 125 Compliant with standard ISO15552 (previously also VDMA 24652, ISO6431, NF E49 003.1, UNI 10290) Ambient temperature range: -40 → 150 °C Product weight: 2632 g
Feature
Specification
*Manufacturer series: ln-125*Match to inner diameter size: 125mm*Code number: 203-0859

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan