Sebelum PPN:
Rp3.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo clevis foot LSNSG-50 is corrosion resistant CRC 1 with low corrosion stress. Thread size: 50 Ambient temperature range: -40 → 150 °C Product weight: 300 g Material
RoHS compliant (as of October 2022)
Feature
Specification
*Manufacturer series: LSNSG-50 *Match to inner diameter size: 50mm *Code number: 203-0908

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan