FESTO Air cylinder DSNU series

Sebelum PPN:
Rp10.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo round cylinders use various mounting options with or without position sensing and additional mounting components. Piston rod thread is M16x1.5 and stroke size is 25. Ambient temperature: -20 → 80°C. High alloy steel material used for cylinder barrel.
Feature
Specification
*Stroke: 250mm*Bore: 63mm*Action: Double*Manufacturer series: DSNU*Code number: 202-1845

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan