FESTO Air cylinder DSNU series

Sebelum PPN:
Rp5.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo round cylinders are used for position sensing and have self-adjusting air cushions, adjustable at both end positions. The piston rod thread is M10x1.25 and the stroke size is 125mm. Ambient temperature: -20 → 80°C. High alloy steel material used for the cylinder barrel
Feature
Specification
*Stroke: 125mm*Bore: 32mm*Action: Double*Manufacturer series: DSNU*Code number: 202-1733

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan