FESTO Air cylinder DSNU series

Sebelum PPN:
Rp5.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo round cylinders are available with various mounting options, with or without position detection and additional mounting components. The piston rod thread is M10x1.25 and the stroke size is 10. Ambient temperature: -20 to 80°C. Cushion length: 14mm.
Feature
Specification
*Stroke: 100mm*Bore: 32mm*Action: Double*Manufacturer series: DSNU*Code number: 202-1759

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan