FESTO Air cylinder DSBC series

Sebelum PPN:
Rp12.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO cylinder DSC-63-20-PPSA-N3 has self-adjusting pneumatic end position cushioning. It has a stroke of 20 mm and a piston diameter of 63 mm. Stroke: 20 mm Piston diameter: 63 mm Piston rod thread M16x1.5 Cushioning: PPS
Feature
Specification
*Stroke: 20mm*Bore: 63mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBC*Code number: 202-1046

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan