FESTO Air cylinder DSBC series

Sebelum PPN:
Rp9.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO cylinder DSBC - 32-30- D3-PPVA-N3 with adjustable cushioning. Both ends. Stroke 30 mm, piston diameter 32 mm, piston rod thread M10x1,25, with cushioning. The stroke is 30 mm Piston diameter: 32 mm Piston rod thread M10x1,25 Cushioning. PPV ( PPV )
Feature
Specification
*Stroke: 30mm*Bore: 32mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBC*Code number: 202-1150

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan