FESTO Air cylinder DSBC series

Sebelum PPN:
Rp10.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO cylinder DSBC - 40-D3-PPVA-N3 with adjustable cushioning. on both ends. Stroke: 40 mm, piston diameter: 40 mm Piston rod thread M12 x 1, 25 Cushioning. PPV ( PPV )
Feature
Specification
*Stroke: 40mm*Bore: 40mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBC*Code number: 202-1081

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan