FESTO Air cylinder DSBC series

Sebelum PPN:
Rp14.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO cylinder DSBC - 63-30-D3-PPVA-N3 with adjustable cushioning on both ends. Stroke: 30 mm, Piston diameter: 63 mmStroke is 30 mm Piston diameter: 63 mm Piston rod thread M16x1.5 Cushioning: PPV ( PPV )
Feature
Specification
*Stroke: 30mm*Bore: 63mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBC*Code number: 202-1100

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan