FESTO Air cylinder DSBC series

Sebelum PPN:
Rp40.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO cylinder DSC-125-400-PPSA-N3 has self-adjusting pneumatic end position cushioning. The stroke is 400 mm and the piston diameter is 125 mm. The stroke is 400 mm Piston diameter: 125 mm Piston rod thread M27x2 Cushioning: PPS
Feature
Specification
*Stroke: 400mm*Bore: 125mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBC*Code number: 202-1025

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan