FESTO Air cylinder DSBC series

Sebelum PPN:
Rp9.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO cylinder DSBC - 40-70-PPSA-N3 with self-adjusting pneumatic end position cushioning. Stroke 70 mm, piston diameter 40 mm, piston rod thread M12 x 1, 25, cushioned. PPS. Stroke is 70 mm Piston diameter: 40 mm Piston rod thread M12 x 1, 25 Cushioning. PPS
Feature
Specification
*Stroke: 70mm*Bore: 40mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBC*Code number: 202-1141

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan