FESTO Air cylinder DSBC series

Sebelum PPN:
Rp10.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO cylinder DSBC - 40-25-D3-PPSA-N3 has self-adjusting pneumatic end position cushioning. It has a stroke of 25 mm and a piston diameter of 40 mm. Stroke: 25 mm Piston diameter: 40 mm Piston rod thread M12 x 1, 25 Cushioning. PPS
Feature
Specification
*Bore: 40mm *Operation: Double *Manufacturer Series: DSBC *Code Number: 202-1043

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan