FESTO Air cylinder DSBC series

Sebelum PPN:
Rp16.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO cylinder DSC-80-20-PPSA-N3 with self-adjusting pneumatic end position cushioning. The product has a stroke of 20 mm, piston diameter 80 mm, piston rod thread M20x1.5 and cushioning. pps:. Stroke: 20 mm Piston diameter: 80 mm Piston rod thread M20x1.5 Cushioning: PPS
Feature
Specification
*Stroke: 20mm*Bore: 80mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBC*Code number: 202-1191

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan