FESTO Air cylinder DSBC series

Sebelum PPN:
Rp21.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO cylinder DSBC - 100-40-PPSA-N3 with self-adjusting pneumatic end position cushioning. Stroke: 40 mm, Piston diameter: 100 mmStroke: 40 mm Piston diameter: 100 mm Piston rod thread M20x1.5 Cushioning: PPS
Feature
Specification
*Stroke: 40mm*Bore: 100mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBC*Code number: 202-1051

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan