FESTO Air cylinder DSBC series

Sebelum PPN:
Rp22.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO cylinder DSBC - 80-320-D3-PPVA-N3 has adjustable cushioning on both ends. Stroke: 320 mm, Piston diameter: 80 mmStroke: 320 mm Piston diameter: 80 mm Piston rod thread M20x1.5 Cushioning: PPV ( PPV )
Feature
Specification
*Stroke: 320mm*Bore: 80mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBC*Code number: 202-1101

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan